Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Liquid Pipe Size (inch) | 1/4 |
|---|---|
| Liquid Pipe Size (mm) | 6.35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Midea AC Inverter 2 PK R32 Series MSIAF-18CRDN2X
-Sudah termasuk unit INDOOR dan OUTDOOR
-Kapasitas 2 PK dengan 17,000 BTU; direkomendasikan untuk ruangan 6 x 8 meter (luas ruangan = 48 m2)
HIGHLIGHT :
1.Kompresor INVERTER dapat menjaga kestabilan suhu dingin dan lebih hemat Listrik
dibandingkan AC Standard
2.Lapisan pelindung Gold Fin untuk unit indoor dan lapisan pelindung Hyper grapfins untuk unit
outdoor yang tahan karat dan lebih tahan lama
3.Hemat dengan konsumsi daya 1,100 Watt dan dilengkapi mode iECO yang dapat menjaga
ruangan tetap dingin selama 8 jam hanya dengan 1,18 kWH (hanya Rp 1,000 per jam)
4.Self-cleaning : membersihkan secara otomatis dari bakteri, jamur, dan debu; hanya dengan
menekan 1 tombol pada remote
5.Super ionizer : menghasilkan ion negative untuk udara yang lebih segar
6.Turbo Cool : dapat menghasilkan hembusan dan jangkauan udara lebih besar 17% vs. mode
normal
7.High-density Filter : filter yang rapat efektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan
bakteri dan jamur
8.Cold-catalyst Filter : filter yang dapat menghilangkan bau tidak sedap
9.Aman dengan Compressor Intelligent Alert (CIA) : memberikan perlindungan saat terjadi
kebocoran pipa (unit otomatis mati); serta dilengkapi dengan Fireproof Electric Box yang
melindungi total sirkuit Listrik, jika terjadi percikan api
10.Mode lain : Sleep Mode mode AC yang lebih senyap untuk kenyamanan tidur Anda, serta fitur
“Follow Me” AC dapat menghasilkan secara otomatis suhu yang ideal di sekitar Anda (cukup
bawa remote nya di dekat Anda)
SNI IEC 60335-2-40:2009
-Sudah termasuk unit INDOOR dan OUTDOOR
-Kapasitas 2 PK dengan 17,000 BTU; direkomendasikan untuk ruangan 6 x 8 meter (luas ruangan = 48 m2)
HIGHLIGHT :
1.Kompresor INVERTER dapat menjaga kestabilan suhu dingin dan lebih hemat Listrik
dibandingkan AC Standard
2.Lapisan pelindung Gold Fin untuk unit indoor dan lapisan pelindung Hyper grapfins untuk unit
outdoor yang tahan karat dan lebih tahan lama
3.Hemat dengan konsumsi daya 1,100 Watt dan dilengkapi mode iECO yang dapat menjaga
ruangan tetap dingin selama 8 jam hanya dengan 1,18 kWH (hanya Rp 1,000 per jam)
4.Self-cleaning : membersihkan secara otomatis dari bakteri, jamur, dan debu; hanya dengan
menekan 1 tombol pada remote
5.Super ionizer : menghasilkan ion negative untuk udara yang lebih segar
6.Turbo Cool : dapat menghasilkan hembusan dan jangkauan udara lebih besar 17% vs. mode
normal
7.High-density Filter : filter yang rapat efektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan
bakteri dan jamur
8.Cold-catalyst Filter : filter yang dapat menghilangkan bau tidak sedap
9.Aman dengan Compressor Intelligent Alert (CIA) : memberikan perlindungan saat terjadi
kebocoran pipa (unit otomatis mati); serta dilengkapi dengan Fireproof Electric Box yang
melindungi total sirkuit Listrik, jika terjadi percikan api
10.Mode lain : Sleep Mode mode AC yang lebih senyap untuk kenyamanan tidur Anda, serta fitur
“Follow Me” AC dapat menghasilkan secara otomatis suhu yang ideal di sekitar Anda (cukup
bawa remote nya di dekat Anda)
SNI IEC 60335-2-40:2009
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/p4P111729904-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)