Sharp AC Inverter Plasmacluster Garuda Series AH-AP7BMY 3/4PK 1pc

#Nomor SKU S046591746
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AH-AP7BMY
Unit 1pc
Capacity (PK) 3/4
Coverage Floor Area (m²) 8-14
Cool (kW) 2.05
Cooling Capacity (BTU) 7000
Liquid Side (inch) 1/4
Gas Side (inch) 3/8
Refrigerant Volume 380
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 220
Rated Current (A) 2.8
Rated Input Power (W) 590
Indoor Dimensions (mm) 853x295x185
Outdoor Dimensions (mm) 598x495x265
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Plasmacluster Technology
-Garuda Wing Air Flow
-Superjet Mode
-Sleep Mode / Dark LED
-Cooper Evaporator & Condenser
-Remote Control Easy Grip Remote control with 12H Timer

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan