Sharp Air Conditioner Inverter Plasmacluster Garuda Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Gas Side (inch)3/8
Indoor Dimensions (mm)853x295x185
Liquid Side (inch)1/4
Outdoor Dimensions (mm)598x495x265
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Plasmacluster
- J-Tech Inverter
- Watt Fit
- Garuda Wing Airflow
- Super Jet Mode
- Coanda Air Flow
- Copper Evaporator & Condensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan