Sharp AC Inverter Plasmacluster Garuda Series AH-AP5BMY 1/2PK 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AH-AP5BMY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (PK) | 1/2 |
| Coverage Floor Area (m²) | 6-10 |
| Cool (kW) | 1.46 |
| Cooling Capacity (BTU) | 5000 |
| Liquid Side (inch) | 1/4 |
| Gas Side (inch) | 3/8 |
| Refrigerant Volume | 370 |
| Rated Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Rated Current (A) | 1.7 |
| Rated Input Power (W) | 360 |
| Indoor Dimensions (mm) | 853x295x185 |
| Outdoor Dimensions (mm) | 598x495x265 |
| Berat (Kg) | 24.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
-Plasmacluster Technology-Garuda Wing Air Flow
-Superjet Mode
-Sleep Mode / Dark LED
-Cooper Evaporator & Condenser
-Remote Control Easy Grip Remote control with 12H Timer
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan