Startools 8pcs Impact Adaptor Set HT0003762 1set(8pcs)

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT0003762
Unit 1set(8pcs)
Size (inch) 1 x 3/4; 3/4 x 1; 3/4 x 1/2; 1/2 x 3/4 ; 1/2 x 3/8; 3/8 x 1/2; 3/8 x 1/4; 1/4 x 3/8
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 May 2025
Terakhir Diperbaharui 16 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Set of common size impact adaptor made of heat treated high durability CR-MO steel
• Ball retainers securely locks the adaptor to the drive tang
• Packed in blow mold plastic box for protection and easy carrying
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan