BT Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik) LHE150 1.5ton 1unit

#Nomor SKU S046407313
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LHE150
Unit 1unit
Power Battery
Operator Type Pedestrian / Stand
Load Center Distance (mm) 600
Load Distance, centre of drive axle to fork (mm) 947
Wheelbase (mm) 1185
Fork Wheels (mm) 80x93
Lift Height (mm) 115
Height Lowered (mm) 80
Overall Length (mm) 1530
Overall Width (mm) 540/685
Fork Dimensions (mm) 47x160x1150
Service Brake Electromagnetic
Rated Load (t) 1.5
Length to Face of Forks (mm) 380
Tread, Front (mm) 420
Drive Wheel (mm) 210x70
Tires Polyurethane (PU)
Type Electric Hand Pallet
Capacity (kg) 1500
Berat (Kg) 150.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 May 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan