DAYTON Rotary Pump Close 41TK19 Bronze, 500 SUS Max. Visc 230/460V AC, 1/2inch, 125psi Max. Op Pressure, 1-1/2HP 1pc
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 41TK19 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151551 |
| Berat (Kg) | 21.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
Rotary Gear Pump Operating Pressure - Maximum 125 psi Viscosity - Maximum 500 SUS Phase Three Nameplate Voltage 230/460V AC Motor Enclosure Totally Enclosed Fan Cooled Horsepower - Maximum 1 1/2 hp Operating Temperature - Minimum -20 Degrees F Operating Temperature - Maximum 210 Degrees F Media Intake Connection Size 1/2 in Gear Design Spur Gear Material Fortron PPS Suction Lift -Maximum 12.3 ft Flow Rate - Maximum 10.8 gpm Seal Type Mechanical Seal Material Buna-NKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan