U.S. MOTORS Motor 6174 Totally Enclosed Fan-Cooled, Rigid Base Mount, 1725 Nameplate RPM 1/2hp 1pc

Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6174
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Berat (Kg) 11.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Motor Single Phase Motor Design Capacitor-Start/Run 1/2 HP Nameplate RPM 1 725 No of Speeds 1 Voltage 115/230V AC Full Load Amps 6.3-5.6/3.1-2.8 A 56 Frame Usable @ 208V No Usable @ 200V Yes Hz 60/50 Hz Motor Service Factor 1.25 Max Ambient Temp 104 Degrees F Motor Thermal Protection None Duty Cycle Continuous Ins. Class B Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled Motor Shaft Rotation CCW Motor Mounting Type Rigid Base Motor Mounting Position Horizontal

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan