Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp55.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Motor Single Phase Motor Design Capacitor-Start/Run 5 HP Nameplate RPM 3 450 No of Speeds 1 Voltage 208-230V AC 184 Frame Motor Service Factor 1 Motor Thermal Protection Manual Max Ambient Temp 40 Degrees C Motor Shaft Rotation CCWSE Motor Mounting Type Rigid Shaft Dia 7/8 in Motor Bearings Ball Overall Length 14 7/8 in Length Less Shaft 12 1/2 in Weight 40.65 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan