Sharp Microwave Oven Preset Button GGS_105405 11 Power Levels White 1.1cuft Oven Capacity, 1000W Cooking Watt 1pc

#Nomor SKU S046306449
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GGS_105405
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 15.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Microwave Oven Microwave Style Countertop Oven Capacity 1.1 cu ft Overall Height 11 3/4 in Overall Width 20 5/8 in Overall Depth 14 3/4 in Appliance Color White Energy Star Compliant No Convection Cooking No Microwave Turntable Yes Cooking Wattage 1 000 W 1-Touch Settings Yes Features Preset Buttons Auto Defrost Express Cook and Multi-Stage Cooking Interior Depth 14 1/8 in Interior Height 9 5/8 in Interior Width 13 7/8 in Manufacturer Warranty Length 1 yr Limited

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait