HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing) V4-BLC-GP16-G080-I 3inch 1pc

#Nomor SKU S046245694
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V4-BLC-GP16-G080-I
Unit 1pc
Size (inch) 3
Flange BS EN 1092-2 PN16
Operating Temperature (°C) -10 to 120
Nominal Pressure (bar) 16
Dimension L (mm) 310
Dimension H (mm) 443
Body Material Cast Iron
Valve Type Manual Balancing Valve
Standard German Standard
Pressure Rating PN16
Kvs Value 111
Dimension D (mm) 190
Dimensions nxØd (mm) 8 x 19
Drill Size G80
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Balancing through stroke limitation with digital pre-setting and visible pre-setting indicator
- Equipped with 2 pressure test cocks for differential pressure measurement
- Rising spindle with EPDM O-ring sealing
- Pre-setting isn't altered when handwheel is turned
- Regulation screw protected by protection cap

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan