HONEYWELL FCU Motorized Valve VC6013ZZ00 1pc

#Nomor SKU S046245052
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VC6013ZZ00
Unit 1pc
Medium Water or water-glycol mixture (max. 50% glycol content), quality to VDI 2035
PH Value 8 to 9.5
Operating Temperature (°C) 1 to 95, 120 short duration peak
Ambient Temperature (°C) Max. 65
Operating Pressure (bar) Max. 20
Differential Pressure (bar) Max. 4
Storage Temperature (°C) -40 to 65
Humidity Range (%RH) 5 to 95 (non-condensing)
Actuator Voltage (V) 24, 50 Hz (blue label) or 230, 50 Hz (red label)
Actuator Power Consumption (VA) 6 (when valve position changes)
Auxiliary Switch Rating (A) 1.0 @ 250 V, 50-60 Hz (minimum 0.05 A @ 24 Vdc)
Runtime (s) 6 on/off actuators, 120 floating or modulating actuators
Actuator Electrical Rating IP40
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan