ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik) 1500lbs 1unit

#Nomor SKU S046238573
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (lbs) 1500
Castor 4inch Nylon Swivel Castors
Roller Material ABS
Roller Length (mm) 295
Adjustment range (mm) 280-640
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan