Optima Scale Stainless Steel Double Ended Beam Load Cell OP-345-SSW-75 NTEP, Class IIIL 75000lb 1pc
Rp44.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OP-345-SSW-75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (lbs) | 75000 |
| Dimensions (inch) | 8.25x2.50x1.80 |
| Class | IIIL |
| Safe Overload | 150% capacity |
| Repeatability | ±0.02 Full scale |
| Construction | Stainless steel |
| Seal Type | Hermetically sealed |
| IP Rating | 68 |
| Input Resistance (ohm) | 700±10 |
| Insulation Resistance (MΩ) | >5000 |
| Cable Length (ft) | 60 |
| Manufacturer | Optima |
| Output Resistance (ohm) | 700±5 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to +40 |
| NTEP | Yes |
| Cable Color Code | Red = + Excitation, Black = - Excitation, Green = + Signal, White = - Signal |
| Full Scale Output (mV/V) | 2 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Optima OP-345-SSW 75,000 lb Stainless Steel Double Ended Beam Load Cell
Interchange
Cardinal DB35000S
Cardinal DB50000S
Cardinal DB75000S
Coti Global Sensors CG-DB50000S
Rice Lake RLDB50000S
Anyload 102FS-YZ-75K
Interchange
Cardinal DB35000S
Cardinal DB50000S
Cardinal DB75000S
Coti Global Sensors CG-DB50000S
Rice Lake RLDB50000S
Anyload 102FS-YZ-75K
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
NTEP CC: 15-022Class IIIL
75,000 lb capacity rating
Stainless steel construction
Hermetically sealed
IP68 rating
Load cell cable length 40 feet
Safe overload up to 150% capacity
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan