Optima Scale Stainless Steel Double Ended Beam Load Cell

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
Cable Color CodeRed = + Excitation, Black = - Excitation, Green = + Signal, White = - Signal
Cable Length (ft)60
Capacity (lbs)75000
ClassIIIL
ConstructionStainless steel
Dimensions (inch)8.25x2.50x1.80
Full Scale Output (mV/V)2
IP Rating68
Input Resistance (ohm)700±10
Insulation Resistance (MΩ)>5000
ManufacturerOptima
NTEPYes
Operating Temperature (°C)-10 to +40
Output Resistance (ohm)700±5
Repeatability±0.02 Full scale
Safe Overload150% capacity
Seal TypeHermetically sealed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-345-SSW 75,000 lb Stainless Steel Double Ended Beam Load Cell

Interchange
Cardinal DB35000S
Cardinal DB50000S
Cardinal DB75000S
Coti Global Sensors CG-DB50000S
Rice Lake RLDB50000S
Anyload 102FS-YZ-75K
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
NTEP CC: 15-022
Class IIIL
75,000 lb capacity rating
Stainless steel construction
Hermetically sealed
IP68 rating
Load cell cable length 40 feet
Safe overload up to 150% capacity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan