OSG Tree Bur SG 900900530 Pointed-End Tree, SG-44, Single Cut 3x12mm Head, 3mm Shank 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 900900530 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23172001 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
Tree Bur SG End Type Pointed Cut Type Single Shank Dia 3 mm Head Dia 3 mm Head Length 12 mm Included Angle Not Applicable Overall Length 50 mm Trade Number SG-44 Head Shape Tree Operating Speed - Maximum 80 000 RPM List Number 900 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material CarbideKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan