OSG Tree Bur SG

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tree Bur SG End Type Pointed Cut Type Single Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/4 in Head Length 5/8 in Included Angle Not Applicable Overall Length 2 in Trade Number SG-1 Head Shape Tree Operating Speed - Maximum 70 000 RPM List Number 904 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan