DAYTON Pool Filter 4VMN8 For 65000gal capacity 147.1gpm Max Flow Rate, 2inch Connection Size 1pc

#Nomor SKU S046216298
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4VMN8
Unit 1pc
UNSPSC 49241705
Berat (Kg) 12.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pool Filter Compatible with Manufacturer Model Number CF150 Compatible Intake Pipe Size 2 in Compatible Discharge Pipe Size 2 in Maximum Flow Rate 147.1 gpm Filter Area 147.6 sq ft Filter Type Single-Element Cartridge Includes Filter Element Compatible with Pump Type Pool and Spa Pumps Compatible with Brand Dayton 8-Hour Turnover Capacity 70 587 gal Compatible Pool Capacity (Maximum) 65 000 gal Flow Per Sq Ft 1 gpm Overall Height 49.9 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan