DAYTON Pool Filter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
UNSPSC49241705

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pool Filter Compatible with Manufacturer Model Number CF150 Compatible Intake Pipe Size 2 in Compatible Discharge Pipe Size 2 in Maximum Flow Rate 147.1 gpm Filter Area 147.6 sq ft Filter Type Single-Element Cartridge Includes Filter Element Compatible with Pump Type Pool and Spa Pumps Compatible with Brand Dayton 8-Hour Turnover Capacity 70 587 gal Compatible Pool Capacity (Maximum) 65 000 gal Flow Per Sq Ft 1 gpm Overall Height 49.9 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan