AMERICAN TORCH TIP Airco-Style Torch Cutting Tips 14400 144 Series, Size 00, For Use With Acetylene 1/8inch 1pc

Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14400
Unit 1pc
UNSPSC 23171535
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cutting Tip Compatible Fuel Type Acetylene For Torch Type Handheld Machine Tip Series 144 Tip Size 00 Tip Design One Piece Maximum Cutting Thickness 1/8 in Compatible Manufacturer Airco Application Hand Cutting Machine Cutting Flame Type Medium Preheat Fuel Flow Rate 1.5 to 11 scfh Maximum Cutting Speed 21 in/min Minimum Cutting Speed 24 in/min Oxygen Flow Rate 33 scfh Pressure Rating (Fuel) 1.5 psi Pressure Rating (Oxygen) 30 psig

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan