AMERICAN TORCH TIP Airco-Style Torch Cutting Tips (Mata Las Potong)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cutting Tip Compatible Fuel Type Acetylene Tip Series 112 Tip Size 00 Tip Design One Piece Maximum Cutting Thickness 1/8 in Compatible Manufacturer Airco Application Hand Cutting Flame Type Medium Preheat Pressure Rating (Fuel) 3 psi (Acetylene) Pressure Rating (Oxygen) 30 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan