Victaulic Butterfly Valve 21 BAR Normally Open 705 8inch 1pc

#Nomor SKU S046095152
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Nominal size (inch) 8
Actual Outside Diameter (inch) 8.625
Dimension A (mm) 135
Dimension B (mm) 129
Dimension C (mm) 321
Dimension D (mm) 20
Dimension E (mm) 37
Dimension F (mm) 254
Dimension G (mm) 157
Pressure (bar) 21
Dimension H (mm) 160
Dimension J (mm) 59
Body Material Ductile Iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12
Body Coating Black alkyd enamel
Disc Material Ductile Iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12, with electroless nickel coating conforming to ASTM B-733
Seat Material Grade "E" EPDM
Stem Material 416 stainless steel conforming to ASTM A-582
Full Open (Flow Coefficient) (Kv) 2940
Stem Seal Cartridge Material C36000 brass
Berat (Kg) 19.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
- cULus Listed, LPCB Listed, FM and VdS Approved
- Designed for fire protection services only
- Weatherproof actuator housing approved for indoor and outdoor use.
- Exclusively for use with pipe and Victaulic products which feature ends formed with the Victaulic Original Groove System (OGS) groove profile

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan