Victaulic Butterfly Valve 21 BAR Normally Open (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Body CoatingBlack alkyd enamel
Body MaterialDuctile Iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12
Disc MaterialDuctile Iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12, with electroless nickel coating conforming to ASTM B-733
Pressure (bar)21
Seat MaterialGrade \"E\" EPDM
Stem Material416 stainless steel conforming to ASTM A-582
Stem Seal Cartridge MaterialC36000 brass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
- cULus Listed, LPCB Listed, FM and VdS Approved
- Designed for fire protection services only
- Weatherproof actuator housing approved for indoor and outdoor use.
- Exclusively for use with pipe and Victaulic products which feature ends formed with the Victaulic Original Groove System (OGS) groove profile

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan