Mollar Kompresor Angin Silent Tanpa Oli AC15100H3BP-R Oilless 100L 1unit

#Nomor SKU S046093912
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC15100H3BP-R
Unit 1unit
Tank Capacity (L) 100
Electrical Power (HP) 3
Power (W) 2250
Pressure Capacity (Bar) 8
Airflow Capacity (L/minute) 660
Engine Speed (rpm) 2850
Maximum Pressure (psi) 116
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SUARA SILENT DAN TANPA OLI

Menjadikan pengisian semakin cepat karena menggunakan motor High RPM, tidak seperti kompresor 3HP pada umumnya yang masih Low RPM sehingga pengisian lama untuk Tabung 100 Liter. Cocok digunakan untuk pekerjaan pengecatan yang membutuhkan supply udara tanpa putus.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait