Mollar Kompresor Angin Silent Tanpa Oli AC15150H4BP-R Oilless 150L 1unit

#Nomor SKU S046093905
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC15150H4BP-R
Unit 1unit
Tank Capacity (L) 150
Electrical Power (HP) 4
Power (W) 3000
Pressure Capacity (Bar) 8
Airflow Capacity (L/minute) 880
Engine Speed (rpm) 2850
Maximum Pressure (psi) 116
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SUARA SILENT DAN TANPA OLI

Menjadikan pengisian semakin cepat karena menggunakan motor High RPM, tidak seperti kompresor 4HP pada umumnya yang masih Low RPM sehingga pengisian lama untuk Tabung 150 Liter. Cocok digunakan untuk pekerjaan pengecatan yang membutuhkan supply udara tanpa putus.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait