Chauvin Arnoux MiniFlex Current Probe MA200 250mm 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MA200
Unit 1pc
Adapter Type AC, Rogowski Coil
Best Accuracy ±1% + 0.3 A
Maximum Conductor Size (mm) 250
Safety Category CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Output Type Current
Connector Type BNC
Battery Type (V) 9
Battery Life (hour) 100
Maximum Operating Temperature (°C) +55
Minimum Operating Temperature (°C) -10
Bandwidth (MHz) 1
Manufacture Part Number P01120571
Maximum AC Current (A) 300 ac
Cable Length Extended (m) 2
Safety Category Level CAT III, CAT IV
Safety Category Voltage (V) 600 , 1000
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chauvin Arnoux MiniFLEX MA200 Series Insulated Current Probes
The MA200 insulated current probes are equipped with a BNC output and can be connected to all types of oscilloscopes. They offer high bandwidth and are particularly suitable for viewing transient signals. The MA200 models can notably be used to display the control signals, the thyristor trigger current or the output signal of a power electronics power supply.
Excellent linearity, low phase shift
Flexible and lightweight
Models for multimeters, loggers or oscilloscopes

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan