DAYTON Blower with Drive Package 7K397 Belt Drive, 3Phase 208-230/460V 1pc

#Nomor SKU S045831539
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7K397
Unit 1pc
UNSPSC 40101601
Airflow (CFM) 11188 @0.250inch SP
Motor Horsepower (HP) 5
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Blower Wheel Type Backward-Inclined Drive Type Belt Drive Includes Drive Package Yes Assembly Unassembled Wheel Diameter 27 in Airflow @ 0.250 in SP 11 188 cfm Airflow @ 0.500 in SP 10 903 cfm Airflow @ 0.750 in SP 10 617 cfm Airflow @ 1.000 in SP 10 329 cfm Airflow @ 1.250 in SP Not Applicable Airflow @ 1.500 in SP 9 737 cfm Airflow @ 2.000 in SP 9 106 cfm Airflow @ 2.500 in SP 8 406 cfm Airflow @ 3.000 in SP 7 575 cfm Airflow @ 3.500 in SP 6 285 cfm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan