BASEUS AC adapter for business wireless access points/12V/3.5A/approx. 1.5m (Konektor Ekstensi) RJ45 LAN 1000Mbps 1pc

#Nomor SKU S045821363
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Kind External
Transmission Rate (Mbps) 1000
Origin CN
Type Wired
Application Laptop
Length (m) 20
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 March 2025
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adapter Socket: RJ45
Applicable Network Type: Gigabit Ethernet
Model Number: BASEUS USB C ethernet adapter
Suitable 1: for Macbook Pro Air
Suitable 2: for Xiaomi 12.5/Air 13.3 inch Laptop
Suitable 3: For Xiaomi Mi Box S/3S
Interface Type: C/Type-C C USB
Transmission Rate: Up to 100Mbps/1000Mbps
Color: Black/Metal Gray
Feature 1: with LED working indicator light
Feature 2: Universal for Windows 11/10/8.1/8, mac OS, Chrome OS
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan