Fluke Calibration Pneumatic Test Pump Kit 700HPPK-NPT External 3000psi 1set

Rp269.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 700HPPK-NPT
Unit 1set
Intrinsic Safety Not Specified Intrinsically Safe
Parameters Measured Pressure
Pressure Source External
UNSPSC 41113630
Parameters Sourced Pressure
Pressure Measurement (psi) 3000
Maximum Pressure Measurement (psi) 3000
Pressure Measuring Unit MPa; psi
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumatic test pump kits are portable and rugged, ideal for testing situations that require high pressure. These kits can source a milliamp (mA) signal to perform a loop test and check the health of the system being tested. They calibrate transmitters, pilots, gauges and controllers.

Includes
-Carrying Case
-Dry Pac Refill
-High Pressure Hose
-Pump/Comparator
-Silicone Grease
-Test Port Adapters

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan