Epson Full HD 3LCD Projector CO-FH01 White 1unit

#Nomor SKU S045774089
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CO-FH01
Unit 1unit
Projection Technology RGB liquid crystal shutter projection system
LCD Size (inch) 0.62
Native Resolution (pixel) Full HD (1080)
USB type A: 1 (for Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings)
Wired LAN Null
Voltage (V) 100-240 (AC ±10%, 50/60Hz)
Sound Output 5W Monaural
Fan Noise (dB) 38/29 (Normal/Eco)
Color mode Dynamic, Bright Cinema, Natural, Cinema, Adobe RGB, Digital Cinema, 3D Dynamic, 3D Cinema, Vivid, Presentation,Blackboard, sRGB
Color Light Output 1500 lumens *1
Color White
Screen Size Projected Distance (inch) 34 to 391 [0.89 to 10.40m] (Zoom: Wide); 26 to 290 [0.91 to 10.41m] (Zoom: Tele); Standard size: 60 screen 1.58m
Color Brightness 1500 lumens *1
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CO-FH01 adalah proyektor gaya hidup serbaguna Epson untuk bekerja dan bermain. Menampilkan resolusi Full HD dan kecerahan 3.000 lumen1, proyektor all-in-one ini memungkinkan Anda untuk memproyeksikan pengalaman layar lebar di rumah dan kantor dengan harga yang terjangkau. Bahkan di ruangan terang sekalipun, proyektor Full HD yang kuat namun terjangkau ini memberikan gambar berkualitas tinggi di mana pun dan kapan pun. Ini semua berkat teknologi 3LCD Epson yang menghasilkan output cahaya putih dan warna yang sama tingginya sebesar 3.000 lumen1. Perbesar ukuran layar dan benamkan diri Anda dalam film dan game favorit Anda dengan proyektor Full HD yang mampu menciptakan layar 391 inci yang mengesankan ini.

Resolusi Full HD
Kualitas Gambar Menakjubkan hingga 391inch
3000 lumen kecerahan Warna dan Putih
Speaker 5W
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan