FLUKE Multifunctional Process Calibrator FLUKE-725 1pc

#Nomor SKU S045761249
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLUKE-725
Unit 1pc
Included Accessories TL75 Test Lead Red Black, AC175 Alligator Clip Red Black, Stackable Alligator Clip Test Lead
Dimensions (mm) 200x96x47
DC Voltage (mV/V) 100.00/10.000
Probe Sold separately
Battery 4 AA alkaline batteries (25 hours, 12 hours with 12mA 500Ω load)
DC Voltage 90.00mV/20.000V (lower display)/30.000V (upper display)
DC current (mA) 24.000
Resistance Measurement = 0 to 400/400 to 1.5k/1.5k to 3.2kΩ, Source = 15.0 to 400.0/400 to 1500/1500 to 3200Ω
Accuracy [Basic generated DC Voltage] 0.02%+2, [Basic generated DC Current] 0.02%+2, [DC Voltage] ±(1%+5 counts), [Resistance] ±(1%+5 counts)
Basic Accuracy [DC Voltage] 0.02%+2, [DC Current] 0.02%+2, [Resistance] Measurement 4-wire system (3-wire system) = 0.1/0.5/1(0.15/1.0/1.5)Ω, Source = 0.15 or 0.1 /0.5/1Ω
Inrush Current (ms) 100 (effective value)
M Code 47903740
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2025
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Calibrate most process parameters
- Simultaneously check measurement/source and measurement/measurement with two independent inputs
- Pressure measurement and calibration possible by using a pressure module

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan