Hishiesu Kerosene Polytank Toyukan 5L Ao Blue 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Toyukan 5L Ao
Unit 1pc
Capacity (L) About 6
Color Blue
Height (mm) 230
Length (mm) 145
Material Polyethylene, NBR
Opening Diameter (mm) 50
Width (mm) 275
M Code 74151788
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- This can is for kerosene only. - Please tighten the cap firmly and make sure there are no leaks.
Feature
Convenient for dividing small volumes of kerosene.
Use
As a can for kerosene only

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan