WITTE TIN PH Bit 26708 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S045734519
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 26708
Unit 1pack(2pcs)
Bit size ((+))2
Material Chromium molybdenum
Overall Length (mm) 25
Shank Diameter (mm) 6.35
Width Across Flat (mm) 6.35
M Code 25022630
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Titanium coating is applied to the tip of the bit for durability.
The hardness is equivalent to 2800HV and has a long life.
Reduces the hassle of replacing bits.
Ideal for sites where screws are frequently tightened.
Use
For tightening all kinds of screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan