TRUSCO Quick Heat Soldering Irons TQ-T90B 1pc

#Nomor SKU S045713279
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TQ-T90B
Unit 1pc
Maximum Temperature (°C) 560
Overall Length (mm) 210
Power Consumption (W) 15/90
Power Input (V) 100
M Code 63042553
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It will start up immediately after the power is turned on.
The quick switch can still be used for a wide range of ICs and connectors.
Power up to 150W (when power is turned on)
Use
When the plug is plugged into an outlet, it will reach the usable temperature in about 4 minutes.
If you want to use it quickly, press and hold the quick start for about 30 seconds to reach the usable temperature.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan