TRUSCO Quick Heat Soldering Irons (Solder)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Maximum Temperature (°C)560
Overall Length (mm)210
Power Consumption (W)15/90
Power Input (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It will start up immediately after the power is turned on.
The quick switch can still be used for a wide range of ICs and connectors.
Power up to 150W (when power is turned on)
Use
When the plug is plugged into an outlet, it will reach the usable temperature in about 4 minutes.
If you want to use it quickly, press and hold the quick start for about 30 seconds to reach the usable temperature.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan