TTC Chain Clip Pliers (Tang Jepit Klip) KT-800 1pc

#Nomor SKU S045660665
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KT-800
Unit 1pc
Applicable Range (mm) 410-630 (for vehicles) 35-60 (for industrial machinery) 1/2 x 1/8 (for bicycles) E-shaped retaining ring 3-5
AS ONE Part Number 64-8585-47
Dimension A (mm) 46
Material Carbon steel for machine structure, grip = Vinyl chloride
Overall Length (mm) 164
Suitable For Roller chain
Thickness (mm) 9
M Code 52399595
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The roller chain can be safely and securely attached and replaced using a clip-type joint.
The vertical and horizontal type also has a groove on the side of the head to grab the clip, so it can be used even in narrow gaps.
(PAT.)
Use
Bicycle / motorcycle, chain attachment / detachment pliers for industrial machinery

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait