Takachi Electric Industry Plastic Case SW-50S 1pc
Rp36.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SW-50S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Material | ABS resin (UL94HB) |
| Cover Color | Light Gray |
| Cover Material | ABS resin, UL94HB |
| Finish | Full grain finish |
| Operating Temperature Range (°C) | -10 to 60 |
| Outer Dimension D (mm) | 50 |
| Outer Dimension H (mm) | 25 |
| Outer Dimension W (mm) | 35 |
| RoHS Directive | Correspondence (Corresponding to 10 Substances) |
| Type | S type |
| Applicable Body Color | Light Gray |
| M Code | 39898557 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has a one-touch opening and closing structure.The internal space can be widely used.
A small case and versatile type.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan