Takachi Electric Industry Plastic Case (Kotak Plastik)

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Body MaterialABS resin (UL94HB)
Cover MaterialABS resin, UL94HB
FinishFull grain finish
Operating Temperature Range (°C)-10 to 60
Outer Dimension D (mm)50
Outer Dimension H (mm)25
Outer Dimension W (mm)35
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has a one-touch opening and closing structure.
The internal space can be widely used.
A small case and versatile type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan