SUGATSUNE Door Closer LAPCOM Door Damper 270-018-986 Light Gray 1set

#Nomor SKU S045623318
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 270-018-986
Unit 1set
Applicable Door Mass (kg) 15 to 40
Applicable Door Width (mm) 900
Color Light Gray
Cover Material ABS resin
Height (mm) 20
Included Accessories Cross recessed countersunk tapping screw 3.5 x 30, Cross Recessed Bind Tapping Screw 4 x 16
Length (mm) 35
Material Door damper body / seat / Copper, zinc alloy, cover / ABS resin
Option ãƒ©ãƒ—ã‚³ãƒ³ãƒ‰ã‚¢ãƒ€ãƒ³ãƒ‘ãƒ¼ç”¨å —åº§ã‚¹ãƒšãƒ¼ã‚µãƒ¼LDD-S-Påž‹
Remark For right suspension
Type For right opening
Width (mm) 212
M Code 39453197
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
interior door

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan