SUGATSUNE Door Closer LAPCOM Door Damper

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Applicable Door Width (mm)900
Height (mm)20
Included AccessoriesCross recessed countersunk tapping screw 3.5 x 30, Cross Recessed Bind Tapping Screw 4 x 16
Length (mm)35
MaterialDoor damper body / seat / Copper, zinc alloy, cover / ABS resin
Width (mm)212

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
interior door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait