ASTRO PRODUCTS Work Mat 2007000008140 1sheet

#Nomor SKU S045545955
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2007000008140
Unit 1sheet
Length (mm) 440
Material Urethane sponge, vinyl
Thickness (mm) 35
Width (mm) 1200
M Code 28945387
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A lightweight, foldable mat-type bed that is useful for business trips and DIY car tinkering. Comes with a headrest to reduce the burden on the neck during work. It can also be used as a simple bed for leisure or rest.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan