KOD Shake Under Brass PB-17 50G 1pc

#Nomor SKU S045528644
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PB-17 50G
Unit 1pc
Body Diameter (mm) 24
Material Made of Copper alloy
Overall Length (mm) 41
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Size (g) 50
Threading Hole Diameter (mm) 1
M Code 10310983
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan