ANEST IWATA Pressure Tank COT-ZB10 1pc
Rp68.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COT-ZB10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Air Nozzle Port | G1/4B |
| Capacity (L) | 10 |
| Hose connection | (Liquid hose) G3/8B |
| Length (mm) | 305 |
| Material | Stainless Steel (SUS304) |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 0.5 |
| Overall Height (mm) | 600 |
| Overall Width (mm) | 365 |
| M Code | 16437496 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The wetted part is made of stainless steel.Material is supplied from the bottom of the tank.
Compatible with high viscosity materials.
It has a structure that does not easily entrain air when replenishing materials.
Use
For adhesives, abrasives, sealants, paintsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan