LIHIT LAB. Clip File F2660-24 Black 1sheet

Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F2660-24
Unit 1sheet
Color Black
Height (mm) 337
Material Surface / olefin (core / cardboard / foamed polyethylene), clip / ABS resin
Number of Binding Sheets 40
Size A4
Spine Width (mm) 18
Type Rip-cut
Width (mm) 240
M Code 76129374
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan