LIHIT LAB. Clip File (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp459.900
Spesifikasi
Height (mm)337
Number of Binding Sheets40
SizeA4
Spine Width (mm)18
TypeRip-cut
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The cover is a durable press shield.
Excellent writing characteristics such as ballpoint pens.
With a transparent pocket for storing materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan