KETER 15 Gallon Cantilever Job Box 17203037 Black 1pc

#Nomor SKU S045454684
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17203037
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8343-63
Capacity (gal) 15
Color Black
Effective Internal Dimension Frontage (mm) 530
Effective Internal Dimension Height (mm) 300
External Dimensions (Frontage) (mm) 646
External Dimension (Height) (mm) 410
External Dimension Width (mm) 646
External Dimensions WxDxH (mm) 646x373x410
Internal Capacity (L) 57
Main Unit Material Polypropylene
Material Wheel = Polypropylene (PP)
Outside Dimension/Depth (mm) 373
M Code 70147526
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has casters and can be pulled and moved.
Comes with a telescopic handle.
The accessory case is divided into 6 places on each side.
It is sturdy because it uses impact resistant plastic.
Use
For storing tools

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan