KETER 15 Gallon Cantilever Job Box

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8343-63
Capacity (gal)15
ColorBlack
Effective Internal Dimension Frontage (mm)530
Effective Internal Dimension Height (mm)300
External Dimension (Height) (mm)410
External Dimension Width (mm)646
External Dimensions (Frontage) (mm)646
External Dimensions WxDxH (mm)646x373x410
Internal Capacity (L)57
Main Unit MaterialPolypropylene
MaterialWheel = Polypropylene (PP)
Outside Dimension/Depth (mm)373

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has casters and can be pulled and moved.
Comes with a telescopic handle.
The accessory case is divided into 6 places on each side.
It is sturdy because it uses impact resistant plastic.
Use
For storing tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan