ISKU Combination Pliers 5in1 (Tang Jepit Kombinasi) 1set

#Nomor SKU S045452642
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Material Chrome Vanadium
Finishing Silver Matt Fully Polish
Overall Length (cm) 20
Thickness of Cut (mm) <0.5
Plug and Play (mm) 1.5-6
Maximum Cut Cable Diameter (mm) 16
Flat Terminal (mm) 22-10
Diameter of Peeling Cable (mm) 0.6 - 2.6
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2025
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Diproduksi dengan presisi dan disepuh untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk ini.
- Bahan Baja Chrome Vanadium yang telah diberi Anti Karat.
- Pabrikasi dengan metoda Drop-Forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
- Silver Matt Fully Polish Finishing.
- Japan Industrial Standard (JIS).
- Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan