ISKU Combination Pliers 5in1 (Tang Jepit Kombinasi)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
FinishingSilver Matt Fully Polish
Overall Length (cm)20
Thickness of Cut (mm)<0.5
Diameter of Peeling Cable (mm)0.6 - 2.6
Flat Terminal (mm)22-10
Maximum Cut Cable Diameter (mm)16
Plug and Play (mm)1.5-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Diproduksi dengan presisi dan disepuh untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk ini.
- Bahan Baja Chrome Vanadium yang telah diberi Anti Karat.
- Pabrikasi dengan metoda Drop-Forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
- Silver Matt Fully Polish Finishing.
- Japan Industrial Standard (JIS).
- Produk ini sangat berkualitas dan presisi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait