xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black 1unit

#Nomor SKU S045452444
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Midnight Black
Display (inch) 2 Square LCD display
Dimensions (mm) 49.1x40x4x11.4
Resolution (Pixel) 320 x 385 (250PPI)
Water Resistance 5 ATM
Connectivity Bluetooth 5.3
Frame Plastic (with metal spray coating)
Strap (mm) 135-205
Battery Typical usage time: 18 days Capacity: 470mAh
Operating System Xiaomi HyperOS
Compatibility only supports smartphones with Android 8.0 and above, iOS 12.0 and above
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2025
Terakhir Diperbaharui 12 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan